すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GK-114

品名 : φ40x22mm カード立て(角度調整可/クリア)

仕様

サイズφ40×22mm挟口幅25mm
カード厚0.5mm角度調整90°
材質PS樹脂重量5g
リクライニング可動式カード立て
日本製
販売価格

185円(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top