すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GK-2

品名 : 55x 80mm カードホルダー(10個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番28851
カードサイズ55×80mm厚さ1.0mm
材質再生PET樹脂製入数10枚
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
ペットボトルをリサイクルした再生PET樹脂を100%使用しており、環境に配慮しています。
中のカードには薄くドットが入っており、記入する際の目安として使えます。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 21:35現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1811ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762GK-1 45x 65mm カードホルダー(10個)
    EA762GK-2 55x 80mm カードホルダー(10個)
    EA762GK-3 65x100mm カードホルダー(10個)
    EA762GK-4 65x180mm カードホルダー(10個)
    EA762GK-5 80x200mm カードホルダー(10個)
    EA762GK-6 80x230mm カードホルダー(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※カードサイズは55×80mmです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top