すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HA

品名 : [150枚綴じ]大型ホッチキス

フラットクリンチの最上位ホッチキス。針装てんフロントローディングタイプ

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-12FR
とじ枚数150枚針装てん数100本
とじ奥行46mm(最大)サイズ83(W)×303(D)×227(H)mm
重量1.75㎏
グリーン購入法適合商品
針は本体に付属していません。
リムーバー付
フロントローディング方式
フラットクリンチ方式
このフラットクリンチでとじた書類は、通常のクリンチでとじた場合に比べてかさばりません。すっきりファイルでき、製本もきれいに仕上げます。
※フロントローディング方式とは
ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。
アイコン
販売価格

27,500円(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1807ページ
その他関連
オプションEA762HA-1 : [ 70枚用] 大型ホッチキス針(1800本)
オプションEA762HA-2 : [110枚用] 大型ホッチキス針(1600本)
オプションEA762HA-3 : [150枚用] 大型ホッチキス針(1000本)
ウェブカタログ画像
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はフロントローディング方式です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top