すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HA-13

品名 : AC100V [40枚用] 電子ホッチキス

ポータブル電動ホッチキス。紙を差し込むと自動でとじるため非接触で安心

仕様

メーカーマックス(MAX)型番BH-11F
とじ枚数2~40枚(最大)とじ奥行(最大)平行とじ:3~15mm
コーナーとじ:18~30mm
電源ACアダプタ(別売)
単3電池×6(別売)
本体サイズ63(W)×163(D)×129(H)mm
重量(g)810連続作業本数100本
とじ速度ACアダプタ使用時:2本/秒
電池使用時:1本/秒
とじ方式フラットクリンチ
付属品カートリッジ針(1000本)替針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。
奥行を自由に調整、平行とじもコーナーとじも。
いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
紙を差し込むだけで自動でとじる
フロントローディング方式
握力も、押し込むチカラも、必要なし!
乾電池対応 コードレスでも!
どこにでも持ち運べる、軽量&コンパクト。
ボタンを押して、針を置くだけの針装てん。
本体には「NO.11-1M」を箱ごと収納!
※フロントローディング方式とは
ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。
アイコン
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1807ページ
バリエーション一覧
EA762HA-13 AC100V [40枚用] 電子ホッチキス
EA762HA-14 AC100V [40枚用] 電子ホッチキス(ACアダプター付)
その他関連
オプションEA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本)
オプションEA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本)
オプションEA758YA-3AG : [単3x 8本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • タテ置きもオススメ
  • 差し込むだけの自動とじ、\n握力も、押し込むチカラも、必要なし!
  • 紙を差し込むだけで自動でとじる。
  • ワンプッシュ針交換ボタン!\nボタンを押して、針を置くだけの針装てん。
  • とじ奥行調整ボタン!\n奥行を自由に調整、平行とじもコーナーとじも。
  • 本体に11号針ストッカー装備!
  • 乾電池対応 コードレスでも!\nどこにでも持ち運べる、軽量&コンパクト。
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はフロントローディング方式です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top