すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HB

品名 : [75枚綴じ]中型ホッチキス

リムーバ付きホッチキス。とじ位置を決められるので簡易製本におすすめ

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-3DFR
とじ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚針装てん数100本
とじ奥行50mm(最大)サイズ84(W)×304(D)×178(H)mm
質量790g針サイズ3号
リムーバー付 奥行きゲージ付
フロントローディング方式
フラットクリンチ方式
針は本体に付属していません
最大75枚までとじられる、フラットクリンチの中型ホッチキスです
※フロントローディング方式とは
ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。
アイコン
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1807ページ
その他関連
オプションEA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本)
オプションEA762HB-2 : [ 75枚用] 中型ホッチキス針(2400本)
ウェブカタログ画像
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はフロントローディング方式です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top