すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HC-11B

品名 : 32枚用 軽とじホッチキス(ブルー)

とじ裏が平らになるフラットクリンチタイプ。50%の力でとじる軽とじ機構搭載。予備針ポケット付きで連続作業にも使いやすい。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10FL3K
全長83mm針装てん数100本
とじ枚数約32枚(最大)とじ奥行30mm
サイズ28(W)×83(D)×66(H)mm重量106g
(針200本装着時)
付属品針200本カラーブルー
針サイズ10号
ワンタッチオープン方式
とじ裏が平らで書類がかさばらない
フラットクリンチ方式
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地。
予備針ポケット付 ※100本収納可能
大きな針残量窓で残りの針もひと目で確認できる
軽い力でしっかりフラットにとじます。
持ちやすく手になじむ丸みのある優しいカタチ
針の転がりを防止する針置き台付
針の飛散を防止する針押さえ付リムーバ
くぼみ形状が手にフィット!
挿入しやすい斜めカット
180°全開装てんで針収納時もラクラク
ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付いています。
プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能です。
※針は本体に約100本、予備針ポケットに100本装着してあります。
※ワンタッチオープン方式とは
上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。
アイコン
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/27 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1806ページ
バリエーション一覧
EA762HC-11B 32枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
EA762HC-12B 32枚用 軽とじホッチキス(ピンク)
EA762HC-13B 32枚用 軽とじホッチキス(ホワイト)
その他関連
オプションEA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
オプションEA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
オプションEA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
オプションEA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
オプションEA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像
  • 持ちやすく手になじむ\n丸みのある優しいカタチ\n※カラーは異なります。
  • いつも安心、予備針収納\n予備針ポケット
  • 針の転がりを防止\n針置き台\n※カラーは異なります。
  • 針の飛散を防止\n針押さえ付リムーバ\n※カラーは異なります。
  • 手にフィット!\nくぼみ形状\n※カラーは異なります。
  • 挿入しやすい\n斜めカット
  • 残りの針も\nひと目で確認\n※カラーは異なります。
  • 180°全開装てん\nラクラク\n※カラーは異なります。
  • ●残針確認窓
  • ※カラーは異なります。
  • フラットクリンチ
  • ※当商品はフラットクリンチです。
  • ※当商品はワンタッチオープン方式です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top