高い耐久性と高品質のベストセラーホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10DK |
|---|
| サイズ | 23(W)×103(D)×50(H) | 重量 | 94g |
|---|
| とじ枚数 | 約20枚 | カラー | ピンク |
|---|
| とじ奥行 | 58mm(最大) | 針装てん数 | 100本 |
|---|
| 針サイズ | 10号 | | |
|---|
| 針1000本付 |
| グリーン購入法適合品 再生材使用率・・・96.4% |
| ワンタッチオープン方式 |
| ノーマルクリンチ方式 |
| 高い耐久性と高品質のベストセラーホッチキス |
| ポスター貼りに使えるタッキング対応 |
| 手にフィットするラウンドグリップを採用 |
| ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付いています。 |
※ワンタッチオープン方式とは 上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 |
| 販売価格 | 780円(税抜)/
858円(税込)
| カタログ価格 | 780円(税抜)/858円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/10/27 06:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1806ページ |
|---|