すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762HC-25B

品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-11FLK
とじ枚数2~40枚とじ奥行(最大)28mm
全長107mmカラーホワイト
針装てん数100本サイズ(W×D×H)mm30×107×68
再生材使用率58%替針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
針サイズ11号個装仕様ブリスタパック
付属品専用針1箱(No.11-1M 1000本)
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。
机の中にも納まる、コンパクトサイズです。
ワンタッチで簡単に針を100本装てんすることができます。
アイコン
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762HC-30
  • 品番

    EA762HC-30

  • コメント

    変更点:針装てん数,カラー

その他関連
部品EA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本)
部品EA762HD-14 : [11号] ホッチキス針 (2000本)
部品EA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA762HC-23です
  • 画像はEA762HC-21です
  • 画像はEA762HC-21です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top