すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HC-52

品名 : 10枚用 ホッチキス(携帯用/ライトグリーン)

カラーボタンが特徴の携帯できる小型ホッチキス。針が装てん済みですぐに使える

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10XS
とじ枚数約10枚 (最大)とじ奥行(最大)27mm
カラーライトグリーン全長67mm
針装てん数50本サイズ(W×D×H)mm30×67×20
重量(g)28針サイズ10号
オープンスライド方式
通常のクリンチ
ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス
ボタンは大きくて使いやすい
カラーボタンが特徴の携帯できる小型ホッチキス。
針が装てん済みですぐに使える。
ボタンは大きく、力を入れやすい設計
しっかり10枚とじる
ボタンのスライドをするだけでホチキスに早変わり!
※針は本体に約50本装着してあります。
※オープンスライド方式とは
ハンドルを開けてから、針入れ部分(マガジン部)の針押しを引き上げます。
アイコン
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/27 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1807ページ

代替品

EA762HC-13B
  • 品番

    EA762HC-13B

  • コメント

    とじ奥行29mm/とじ枚数32枚

バリエーション一覧
EA762HC-51 10枚用 ホッチキス(携帯用/ピンク)
EA762HC-52 10枚用 ホッチキス(携帯用/ライトグリーン)
EA762HC-53 10枚用 ホッチキス(携帯用/ライトブルー)
その他関連
オプションEA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
オプションEA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
オプションEA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
オプションEA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
オプションEA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762HC-53です。
  • ※画像はEA762HC-51です。
  • ノーマルクリンチ
  • ※当商品はオープンスライド方式です。
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top