すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762HC-61

品名 : 20枚用 ホッチキス(チャコールグレー)

カタログ訂正

25/08/04 アイコン:(誤)フラットクリンチ→(正)通常のクリンチ (No.56 9046)

アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10GK
とじ枚数20枚とじ奥行53mm(最大)
カラーチャコールグレー針サイズ10号
全長94mm針装てん数50本
サイズ(W×D×H)mm22×94×39重量(g)70g
本体カバー素材エラストマー付属品針1000本
通常のクリンチ
オープンスライド方式
アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス
文具より工具、書斎よりガレージが良く似合う、タフなギア系文具
電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディで、握りやすく持ちやすいデザイン
書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル
とじ心地も当然、持ち心地も追求!しかも滑りにくい
逆手持ちも指にフィットするグリップ設計
しっくり手になじむ中央のくびれ形状
握る手の負荷を軽減するソフトグリップ
ラバー系樹脂(エラストマー)で覆われた。割れにくく衝撃に強い仕様。
そのデザイン性は当然、オフィスでも書斎でも
※オープンスライド方式とは
ハンドルを開けてから、針入れ部分(マガジン部)の針押しを引き上げます。
アイコン
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/17 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1856ページ
バリエーション一覧
EA762HC-61 20枚用 ホッチキス(チャコールグレー)
EA762HC-62 20枚用 ホッチキス(モスグリーン)
EA762HC-63 20枚用 ホッチキス(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • タッキング可能
  • とじ心地も当然、持ち心地も追求!しかも滑りにくい。
  • ノーマルクリンチ
  • ※当商品はノーマルクリンチです。
  • ※当商品はオープンスライド方式です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1856ページ
  • エスコ便利カタログ1857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top