すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HD-14

品名 : [11号] ホッチキス針 (2000本)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番NO.11-1Mパック2
入数1000本×2箱1連接着本数50本
適合機種EA762HC-21、-22、-23、-24、-25、EA762HC-16A、EA762HC-27、-28、-29、-30、EA762HB-9、-10、EA762HA-13、-14針サイズ11号
10号針と同じ線径(針の太さ)を採用しながら、足長さは40枚の厚さをとじられるよう1mm長く、横幅は2枚とじのときに曲がる針足が重ならぬよう2mm増えています。
細いままなので軽くとじることができ、仕上がりがきれいです。
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/27 01:46現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1806ページ1807ページ
バリエーション一覧
EA762HD-13 [11号] ホッチキス針 (1000本)
EA762HD-14 [11号] ホッチキス針 (2000本)
EA762HD-15 [11号] ホッチキス針 (5000本)
その他関連
本体EA762HD-27 : AC100V 電動ホッチキス針リムーバー
本体EA762HC-27 : 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー)
本体EA762HC-28 : 40枚用 軽とじホッチキス(ピンク)
本体EA762HC-29 : 40枚用 軽とじホッチキス(ライトグリーン)
本体EA762HC-30 : 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
本体EA762HC-36 : 30枚用 軽とじホッチキス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top