すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FX-40

品名 : 3.4x40mm 木工用ビス(細・300本)

仕様

用途MDF材、LVL材の枠組みなどにサイズ太さ:3.4mm、長さ:40mm
頭径:6.5mm、線材径:2.3mm
仕様半ねじ頭形状(+)特殊フレキ頭
材質鉄鋼線(クロメート)入数300本
座堀用カット刃によって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。
下穴無しで一発締め付けます。
十字穴が深く潰れ難いです。
割れ防止先端カット刃付き
ローレット無し
屋内専用
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/27 01:48現在)

更新
商品入数300販売単位箱
カタログページ1286ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FX-25 3.4x25mm 木工用ビス(細・458本)
    EA949FX-30 3.4x30mm 木工用ビス(細・415本)
    EA949FX-35 3.4x35mm 木工用ビス(細・360本)
    EA949FX-40 3.4x40mm 木工用ビス(細・300本)
    EA949FX-45 3.4x45mm 木工用ビス(細・281本)
    EA949FX-50 3.4x50mm 木工用ビス(細・261本)
    EA949FX-55 3.4x55mm 木工用ビス(細・241本)
    EA949FX-60 3.8x60mm 木工用ビス(細・160本)
    EA949FX-65 3.8x65mm 木工用ビス(細・145本)
    EA949FX-75 3.8x75mm 木工用ビス(細・130本)
    EA949FX-90 4.2x90mm 木工用ビス(細・89本)
    その他関連
    本体EA949FX-201 : 木工用ビスセット (中細・細・極細)
    本体EA949FX-202 : 木工用ビスセット (中細・細・極細)
    本体EA949FX : 3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)
    ウェブカタログ画像
    入数:300本
    • 入数:300本
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top