すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HD-26

品名 : 中型針用リムーバー(ホワイト)

No.11・No.3などに使えるリムーバ。先端を針に差し込み押し下げるだけで楽に除針

仕様

メーカーマックス(MAX)型番RZ-3F
サイズ28(W)×140(D)×102(H)mm重量(g)140
除針枚数通常のクリンチ:100枚
フラットクリンチ:80枚
カラーホワイト
3号針、11号針、12号針など用(EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用)
中型ホッチキス用針はずし
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/27 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1808ページ
バリエーション一覧
EA762HD-22 中型針用リムーバー
EA762HD-25 中型針用リムーバー(レッド)
EA762HD-26 中型針用リムーバー(ホワイト)
その他関連
関連商品EA762HA-1 : [ 70枚用] 大型ホッチキス針(1800本)
関連商品EA762HA-2 : [110枚用] 大型ホッチキス針(1600本)
関連商品EA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本)
関連商品EA762HB-2 : [ 75枚用] 中型ホッチキス針(2400本)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA762HD-25です。
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top