すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HE-1A

品名 : [縦・横]ホッチくる(ブルー)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10V/B
とじ枚数15枚(※PPC用紙64g/㎡(55kg)時)とじ奥行70mm(最大/通常時、回転時の針中央より)
サイズ24×124×51(H)mm針サイズNo.10
針装てん数50本針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ方式メガネクリンチ重量83g
くるっと回して冊子の中とじや工作の箱作りに最適
奥行目盛を搭載、本体下部をスチールで補強により、中とじの奥行を際から均等にそろえられます。
針をとじる位置が見えやすい「とじ位置目安ライン」付き
握りやすいハンドルカバーを採用
奥行き70mmまで、際から15mmまでとじられます。
針残量確認窓付き
リムーバー付き
グリーン購入適合品
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/27 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像
  • くるっと回して冊子の中とじや工作の箱作りに最適
  • とじ位置目安ライン
  • 針残量確認窓付き
  • リムーバ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top