すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HL-6

品名 : 中とじ製本用ホッチキス(ブラック)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-10DB
サイズ43(W)×309(D)×55(H)mm針サイズ10号
針装てん数100本とじ枚数15枚
とじ奥行235mm(最大)重量380g
A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。
ワンタッチオープン方式
ノーマルクリンチ方式
針は本体に付属していません。
針は、EA762HD-8、10、-11をお使いください。
製本作業や集約印刷におすすめの中とじホッチキス
「取扱説明書等の小冊子」や「Myアルバム」などの作成に、簡単・手軽に中とじができます
全長309mmのコンパクトボディ
いつものホッチキス針「No.10シリーズ」が使えます
ワンタッチで針が入れられます
※ワンタッチオープン方式とは
上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。
アイコン
販売価格

5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/27 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1807ページ

代替品

EA762HL-7
  • 品番

    EA762HL-7

  • コメント

    A2サイズまでの中とじが可能

その他関連
オプションEA762HD-31 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックブルー)
オプションEA762HD-32 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックピンク)
オプションEA762HD-33 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックイエロー)
オプションEA762HD-34 : [10号] ホッチキス針 (1000本/メタリックグリーン)
オプションEA762HD-18 : [10号] ホッチキス針 (ステンレス製/1000本)
オプションEA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本)
オプションEA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱)
オプションEA762HD-11 : ホッチキス針(5000本)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで針が入れられます
  • ノーマルクリンチ
  • ※当商品はノーマルクリンチです。
  • ※当商品はワンタッチオープン方式です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top