中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | DP-25T |
|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙25枚 | 穴径 | 6mm |
|---|
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 12mm |
|---|
| サイズ | 119(W)×101(D)×95(H)mm ストッパ使用時高さ:53mm | 重量 | 305g |
|---|
| カラー | ブルー | | |
|---|
| 見やすく精度の高いセンタリングゲージ |
| 収納可能な用紙ガイド |
| コンパクトに収納できるハンドルストッパ付 |
| 抜きカスが散らかりにくいダストカバー |
中空刃で軽く穴あけ (※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。) |
| ハンドルは上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。 |
ハンドル部の裏側にも配慮 全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりにくく、持ち上げたときにも優しい。 |
| 販売価格 | 1,950円(税抜)/
2,145円(税込)
| カタログ価格 | 1,950円(税抜)/2,145円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/12/16 22:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1858ページ |
|---|
代替品