すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MB-17

品名 : 5枚用/A4/30穴 グリッサー

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番GSP-30
穿孔能力PPC用紙5枚(0.45mm厚まで)対応サイズA4/30穴
重量(kg)1.4穴径5.5mm
穴間隔9.5mm穴奥行6.35mm
サイズ465(W)×85(D)×96(H)mm材質SECC、ABS、POM
穴数30
用紙をセットしてハンドルをスライドするだけで簡単に多穴パンチが行えます。
A4/30穴式はルーズリングEA762CA-3A~-8Aの保管に便利です。
1スライドで一度に穴をあけることができるため、ルーズリーフを簡単に作成できます。
プリントやテキストを短時間でルーズリーフ化し、バインダーノートにファイリングできます。
安心してお使いいただける日本製商品です。
連続ロット刃を波状に押し下げ、軽い力で一気に穴あけ可能です。
透明の裏蓋でパンチクズの溜まり具合が一目でわかります。
A4/30穴専用 バインダーノート用
販売価格

9,340(税抜)/ 10,274円(税込)

カタログ価格

9,340円(税抜)/10,274円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1809ページ
バリエーション一覧
EA762MB-16 5枚用/A5/20穴 グリッサー
EA762MB-17 5枚用/A4/30穴 グリッサー
その他関連
関連商品EA762CA-3A : 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
関連商品EA762CA-4A : 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
関連商品EA762CA-6 : 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
関連商品EA762CA-7A : 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
関連商品EA762CA-8A : 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • グリッサーに用紙をセットします。
  • スライダーをスライドして穴をあけます。
  • 用紙を引き抜いて穴あけが完了
  • 透明の裏蓋でパンチクズの溜まり具合が一目でわかります。
  • 連続ロット刃を波状に押し下げ、軽い力で一気に穴あけ可能です。

商品動画

商品説明商品説明

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top