すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-121A

品名 : 32型 デジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LT-32C320W
電源AC100V仕様32型
消費電力64Wサイズ732(W)×166(D)×467(H)mm
重量3.6kg表示画素数1366×768
受信可能放送電子番組表対応(7チャンネル6時間分表示、8日分受信)、視聴予約可能、双方データ放送対応端子HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI1)、CEC対応、録画用外付けHDD専用USB×2
付属品リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、ホルダー固定用ねじ、スタンドベース×2、スタンドベース固定用ねじ×2、AVケーブル、電源ケーブル
見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現
肌や素材の質感まで、微細な明暗の違いもリアルに表現
深みのある映像美
画面全体に光源を敷き詰め、ムラなく明るく、美しく
番組視聴中も、裏で他の番組を録画できます。
地上波はもちろん、衛星放送にも対応
クイズ番組への参加など、双方向サービスを楽しめます。
外付けHDDやレコーダー、ゲーム機など様々な機器を接続して使えます。
販売価格

44,600(税抜)/ 49,060円(税込)

カタログ価格

44,600円(税抜)/49,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top