すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-193D

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(2カメラ)

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番CS-364FH
〈車外撮影用カメラ〉
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサーフレームレート30fps
視野角水平188° 垂直102° 対角190°F値2
最低被写体照度3LUX録画画素数200万画素(FullHD)
100万画素(HD)
35万画素(D1)
録画画質【FullHD】
高画質(10Mbps)
標 準(8Mbps)
低画質(6Mbps)
【HD】
高画質(6Mbps)
標 準(4.5Mbps)
低画質(3Mbps)
【D1】
高画質(3Mbps)
標 準(2Mbps)
低画質(1Mbps)
録画画角【FullHD・HD・D1】
水平(188°)
垂直(102°)
対角(190°)
〈車内撮影用カメラ〉
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサーフレームレート30fps
視野角水平188°
垂直102°
対角190°
F値2
最低被写体照度3LUX録画画素数200万画素(FullHD)
100万画素(HD)
35万画素(D1)
録画画質【FullHD】
高画質(10Mbps)
標 準(8Mbps)
低画質(6Mbps)
【HD】
高画質(6Mbps)
標 準(4.5Mbps)
低画質(3Mbps)
【D1】
高画質(3Mbps)
標 準(2Mbps)
低画質(1Mbps)
録画画角【FullHD・HD・D1】
水平(188°)
垂直(102°)
対角(190°)
〈仕様〉
録画圧縮録画AVI(H.264)、静止画JPEG録画トリガ常時録画
常時録画+イベント録画
クイック録画
(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPSHDR
3Gセンサー有(衝撃感度 10段階)対応外部記憶媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、
64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)
その他、スピードクラスとして下記以上を推奨
SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上
※メーカーオプションmicroSDカード推奨
記録データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル音声録音有(オン、オフ設定可)
外部映像出力有(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
※再生時無し
インターネット地図連動
電源DC12V・24V動作温度範囲-10℃~60℃
サイズ本体:101(W)×30(D)×51(H)mm(突起部含まず)
マウントベース取付時:92(H)mm
重量98g
VCCIクラスB機能車内側180°暗視カメラ 赤外線LED搭載
付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、32GB microSDカード(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)
日本製・自社工場自社生産で安心・安全
前方と車内を同時360°撮影できるツインカメラ搭載
あおり運転・急な幅寄せ・割り込み・当て逃げ・車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適です。
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します。
夜間の車内もしっかり録画
車内側180°暗視カメラ赤外線LED搭載
当て逃げ、盗難対策に、パーキングモード搭載。最大12時間録画可能
夜の画像が明るいナイトクリアver.2搭載
STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
スーパーキャパシタ搭載。電源ケーブルが外れても安心
GPS搭載で地図連携も可能
GPSお知らせ機能でドライブ中の危険な場所お知らせ
フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。
3Gセンサーの前後、左右、上下の感度を個別にカスタム設定できます。
セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。
映像録画時に音声も録音可能
12/24V車対応
普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。
ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。
時計の表示
設定した時間を画面に表示できます。
ボイスアシスト搭載
録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
microSDカードメンテナンスフリー
SDカード書き込み禁止モード検知機能
販売価格

48,100(税抜)/ 52,910円(税込)

カタログ価格

48,100円(税抜)/52,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/21 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • microSDカードの録画時間

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top