すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976DZ-86

品名 : 450x200mm 列番プレート

仕様

サイズ450×200(H)mm材質スチール
重量0.70kg
奥行450mm用列番プレート
棚列番や商品群を記載して通路側から認識し易くする時に最適です。
取付け金具×4本付
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1631ページ
バリエーション一覧
EA976DZ-86 450x200mm 列番プレート
EA976DZ-87 600x200mm 列番プレート
その他関連
本体EA976DH-90B : 890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-120B : 1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-150B : 1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DH-180B : 1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-90B : 890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-120B : 1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-150B : 1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DJ-180B : 1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
本体EA976DK-90B : 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-120B : 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-150B : 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DK-180B : 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DL-180B : 1790x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DM-180B : 1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚
本体EA976DN-90B : 890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-120B : 1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-150B : 1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DN-180B : 1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚
本体EA976DS-90B : 900x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-120B : 1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-150B : 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DS-180B : 1800x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-90B : 900x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-120B : 1200x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-150B : 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DT-180B : 1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-90B : 900x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-120B : 1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-150B : 1500x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
本体EA976DV-180B : 1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ウェブカタログ画像
  • 高さ:200mm
  • エスコ便利カタログ1630ページ
  • エスコ便利カタログ1631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top