すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AA-201D

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(タッチパネル)

SONY「STARVIS 2(スタービス)」イメージセンサーを搭載、夜間でも明るく鮮明な映像

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.5710
用途運転中の常時録画や事故発生時の記録
本体
液晶10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480)記録媒体microSDカード(8~128GB) Class10推奨
カメラ【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR
【視野角(レンズ画角)】
対角:136°、水平:115°、垂直:61°
【F値】F1.55
最大記録画角対角:136°
水平:115°
垂直:61°
記録解像度【動画】1080P:1920×1080/720P:1280×720
【静止画】1080P:1920×1080/720P:1280×720
【有効画素数】200万画素
フレームレート27.5fps
記録方式常時録画
緊急録画(Gセンサー/手動)
【駐車監視モード】衝撃監視録画
常時録画時間1分/2分/3分
Gセンサーオフ/高/中/低ファイル形式【動画】TS
【静止画】JPEG
音声録画有 ※オン/オフ可能映像外部入力専用リヤカメラ入力(専用 miniUSB)
使用電圧DC12V/24Vサイズ258(W)×20(D)×72(H)mm
※取付固定具およびカメラ部を除く
重量約369g動作温度範囲-10℃~60℃
内蔵バッテリースーパーキャパシタ、ボタン充電池(時計用)消費電力最大7W
リヤカメラ
カメラ【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR
【視野角(レンズ画角)】対角:140° / 水平:112° / 垂直:60°
最大記録画角対角: 140°
水平:112°
垂直:60°
記録解像度【動画】1080P:1920×1080
【静止画】1080P:1920×1080
【有効画素数】200万画素
フレームレート25fps
ファイル形式【動画】TS
【静止画】JPEG
使用電圧DC5V
消費電力1.1Wサイズ56(W)×28(D)×26.5(H)mm
重量約70g ※ブラケット含まずコード長約7m
動作温度範囲-10℃~60℃保護等級防水防塵(IEC規格IP67適合)
microSDカード
microSDHC32GB Class10 ※本体挿入済
リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)20段階(×1~20)の倍率設定
VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減
デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』
白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』
速度過度お知らせ機能搭載
3つの録画モード(常時・緊急・駐車衝撃監視)
全面タッチパネルでかんたん操作
専用PCビューア(無料)で撮影後もしっかり確認(フロント・リヤの2画面を同時再生)
販売価格

37,300円(税抜)/ 41,030円(税込)

カタログ価格

37,300円(税抜)/41,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 20段階(×1~20)の倍率設定が可能\nリヤカメラズーム機能を搭載
  • リアカメラ
  • 背面
  • フロントカメラ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top