すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-67

品名 : AC100V/ 23W/10畳 空気清浄機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAP-A25
電源AC100V(50/60Hz共用)消費電力(50/60Hz)おやすみ:6W/7W
強:19W/23W
適用床面積10畳(17㎡)運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ210(W)×210(D)×310(H)mm重量2.2kg
材質ABS樹脂フィルター寿命約1年
風量(50/60Hz)おやすみ:1.2m3/分・1.1m3/分
強:2.3m3/分
運転音(50/60Hz)最小:31dB
最大:46dB/48dB
コード長約1.8m
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。
運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。
フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。
底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。
4つの機能で空気をキレイに
1:スピード洗浄
汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!
2:集じん脱臭フィルター
花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。
3:おやすみモード
快眠をサポートするおやすみモード付き
(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)
4:風量3段階
お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。
・ホコリが少ない(運転パワー:弱)
電力(風量)を抑えて吸引
・標準(運転パワー:中)
移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引
・ホコリが多い(運転パワー:強)
風量と吸込みを高めて一気に吸引
シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。
メンテナンス時はカバーを外すだけ。
お手入れの時期の目安
本体:約1か月に1回
水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。
集じんフィルター:約1年に1回
上記の時期を目安に交換してください。
フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
アイコン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/04 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0065ページ

代替品

EA763AD-67A
  • 品番

    EA763AD-67A

  • コメント

    違い:サイズ消費電力、運転モード

バリエーション一覧
EA763AD-67 AC100V/ 23W/10畳 空気清浄機
EA763AD-68 AC100V/ 46W/16畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ64ページ
  • エスコ便利カタログ65ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top