すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-68A

品名 : AC100V/ 19W/16畳 空気清浄機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AAP-S30C
電源入力:AC100~240V
出力:DC12V 1.5A(ACアダプター付き)
消費電力弱:2W
中:5W
強:19W
適用床面積約16畳(約26㎡)運転モード弱/中/強
風量弱:0.5m3/分
中:1.3m3/分
強:2.6m3/分
運転音弱:19db
中:31db
強:46db
サイズφ238×410(H)mm重量2.5kg
コード長1.8m材質ABS樹脂
汚れた空気を一気に取り込み、キレイな空気が部屋の隅々まで素早く行き渡るスピード空気清浄。
空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。
ライトの色で空気の汚れが一目でわかる。
3DナノチャージHEPAフィルター採用。
花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集じん。
マスクのJIS規格(JIS T9001)に準拠した試験で捕集性能は、医療用マスクの標準規格において最高クラス(クラスIII)をクリア。
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず使用できます。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top