すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-13

品名 : [充電式] シェーバー(回転刃)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-KS30-K
電源AC100~240V刃枚数1枚刃
充電時間8時間充電タイププラグイン充電式(100V専用)
電池種類Ni-MH蓄電池消費電力充電時:約1W
サイズ46(W)×58(D)×126(H)mm重量125g
使用日数約7日(1日1回3分使用)付属品掃除用ブラシ
コンパクトで持ち運びに便利な回転刃シェーバー
肌あたりがやさしい回転刃
摩耗に強く剃り味が長持ちする、ステンレス刃物鋼を外刃に採用
充電器不要のプラグイン充電式
海外でも使えるオートボルテージ(自動電圧切替)
販売価格

2,620円(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 肌あたりがやさしい回転刃
  • 充電器不要のプラグインタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top