すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AE-46R

品名 : [充電式] リニアシェーバー

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-L551U-S
電源Li-ion(リチウムイオン)充電池消費電力約10W(充電時)
刃枚数5枚ストローク14,000ストローク/分
ヘッド部・密着5Dヘッド
・固定/可動切替
・密着フロート刃機構
外刃5枚刃システム
内刃30°鋭角ナノエッジ内刃トリマーシャープトリマー(45°)
サイズ72(W)×57(D)×180(H)mm重量210g
充電システムUSB充電(TypeC型)使用日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
防水性能IPX7色チタンシルバー
付属品ポーチ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ
3段階充電残量表示ランプ付き
海外使用可能
アゴ下の長い寝たくせヒゲまで剃りきる5枚刃システム
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきるラムダッシュ史上最速リニアモーター
アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着して、肌にやさしく剃りあげる密着5Dヘッド
ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+
洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード
防水設計なので、本体まるごと水洗いでかんたん清潔に
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単
USB充電[Type-C]に対応
※USB電源アダプターは別売です。
販売価格

35,600円(税抜)/ 39,160円(税込)

カタログ価格

35,600円(税抜)/39,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA763AE-5 : シェーバー用ケース
ウェブカタログ画像
  • 5枚刃システム搭載
  • 極薄深剃り刃でカット効率UP
  • 立体構造の「絞り出し機構」搭載
  • 密着5Dヘッド
  • ラムダッシュAI+

商品動画

ラムダッシュPRO 商品紹介動画ラムダッシュPRO 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top