取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
お子さまのヘアカットもかんたん・キレイにできる
カットモード ファミリータイプ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ER-GF81-S |
|---|
| 連続使用時間 | 約40分 | 充電時間 | 8時間 |
|---|
| コード長 | 1.8m | サイズ | 38(W)×45(H)×178(H)mm |
|---|
| 本体重量 | 約157g | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
|---|
| 消費電力 | 4W(交流使用時) | 仕様 | 水洗い可能 |
|---|
| 付属品 | ・オイル ・掃除用ブラシ ・ケース ・テクニックブック ・ACアダプター | 付属品アタッチメント | ・刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用) ・スライドアタッチメント(20~40mm用、50~70mm用) ・耳周り&ナチュラルアタッチメント ・スキ刈りアタッチメント |
|---|
| 耳まわりも手軽にカットできる「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」 |
| 毛クズ掃除もかんたん&清潔「ウォータースルー洗浄」 |
| 切れ味がよく、キレイな仕上がり「45°鋭角刃」 |
| 販売価格 | 9,540円(税抜)/
10,494円(税込)
| カタログ価格 | 9,540円(税抜)/10,494円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/20 23:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
代替品