すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-25K

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-NE7L-P
風量1.6m3/分(ターボ時)消費電力1,200W(ターボ/ホット時)
サイズ184(W)×85(D)×218(H)mm重量550g
コード長1.7mカラーコーラルピンク
電源方式交流式電源AC100V(50/60Hz)
温風温度・約90℃(ターボ時)
・約65℃(低温ケアモード時)
機能・ミネラルマイナスイオン
・イオンチャージ
・速乾ノズル
ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。
低温ケアモード(約65℃)で、髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で、心地よく乾燥。
※低温ケアモードとは、ミネラルマイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。
速乾ノズル(内蔵)
縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディに乾燥します。
ダブル外付け吹出口を採用
ミネラルマイナスイオンの吹出口は二か所(ダブル)外付け。ミネラルマイナスイオンを、ドライヤーの熱から守ります。
1.6m3/分の大風量でパワフルドライ。
髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。
ダブルミネラルマイナスイオンで、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
※ミネラルマイナスイオンとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるマイナスイオンです。
大風量で乾燥スピードが約25%アップ。ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。
※メーカー調べ
ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけ。髪にマイナスイオンをよりひきつけます。
髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。
TURBO:強い温風
CARE:強い低温風
COLD:強い冷風
販売価格

9,890(税抜)/ 10,879円(税込)

カタログ価格

9,890円(税抜)/10,879円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/09 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AG-25M
ウェブカタログ画像
  • ※本商品色はコーラルピンクです。
  • ダブル外付け吹出口

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top