すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-42P

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/アイスブルー)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-NE5N-A
消費電力1,200W(ターボ/ホット時)電源AC100V(50/60Hz)
電源方式交流式風量1.6m3/分(ターボ時)
温風温度ターボ時:約90℃
低温ケアモード時:約65℃
サイズ184(W)×85(D)×216(H)mm
コード長1.7m重量545g
機能・マイナスイオン(外吹出し)
・速乾ノズル(内蔵)
カラーアイスブルー
【速乾大風量】
周りの風を巻き込みながら増幅し、大風量が髪に届くので、毎日のヘアドライが手軽になります。
【高い風圧で乾燥】
ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。
【速乾ノズル(内蔵)】
縦型の強風と弱風で、ぬれて密着している毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥します。
【3段階の風温切替】
TURBO:強い温風で素早く乾燥
CARE:髪をいたわる強い低温風で、心地よく乾燥
COLD:強い冷風
髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。
(すべてのモードで同じ強い風が出ます)
【外付けマイナスイオン】
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載
マイナスイオンが髪表面をコートし、触っていたくなるさらさらな髪へ
折りたたみできるので収納や持ち運びにも便利で旅先でも使用いただけます。
販売価格

6,670(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/31 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 速乾大風量
  • 高い風圧で乾燥
  • 速乾ノズル内蔵
  • 3段階の温風切替
  • サーモカメラによる温度分布
  • 外付けマイナスイオン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top