すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AH-46

品名 : AC100-240V [充電式]音波振動歯ブラシ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DM74-W
シリーズドルツ定格電圧AC100~240V(自動電圧切替付き)
振動方式音波振動振動数約31,000ブラシストローク/分
モードノーマルモード
ソフトモード
センシティブモード
使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池
消費電力約7W(充電時)充電時間急速充電:約2時間
クイックチャージ:約4分
使用時間フル充電時:約22日間(約90分)
4分クイックチャージ時:約2分
防水性能IPX7
サイズ225×27×27mm重量95g(ブラシ含む)
付属品クリーン&ホワイトブラシ、USBケーブル(Type-A - Type-C)
毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去します。
ひし形断面の毛を持つクリーン&ホワイトブラシが、歯面の歯垢・ステインを除去し、自然な白い歯へ導きます。
奥歯の歯周ポケットや歯間までしっかり磨ける薄型ヘッドを採用
【モード記憶機能】
前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。
【充電催促機能】
充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。
【磨き時間お知らせタイマー】
磨き時間の目安をお知らせします。
充電台不要のダイレクトUSB(付属)充電
販売価格

7,760円(税抜)/ 8,536円(税込)

カタログ価格

7,760円(税抜)/8,536円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA763AH-84 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(クリーン&ホワイト)
オプションEA763AH-81 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(トータルケアブラシ)
オプションEA763AH-82 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・コンパクト)
オプションEA763AH-83 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ラージ)
オプションEA763AH-85 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ポイント)
オプションEA763AH-86 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(ポイント磨き)
ウェブカタログ画像
  • ひし形断面の毛を持つクリーン&ホワイトブラシが、歯面の歯垢・ステインを除去
  • 奥歯まで届きやすい薄型ヘッドを採用
  • 充電台不要のダイレクトUSB(付属)充電

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top