すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-58F

品名 : 5.5合 IH炊飯ジャー(極め炊き)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-VK10
容量1.0L(5.5合)消費電力1105W
内釜黒まる厚釜(厚さ1.7mm)圧力設定3段階
1回あたりの炊飯時消費電力量149Wh1時間あたりの保温時消費電力量16.1Wh
サイズ255(W)×375(D)×205(H)mmふた開き時の高さ410mm
重量4.1kg色柄ブラック
電源コード1.0m(コードリール式)付属品しゃもじ、計量カップ
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」
炊きこみごはんの後などニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」メニュー
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」
取扱説明書が確認できる2次元コードつき
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top