すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AJ-75

品名 : 5.5合 IH炊飯ジャー

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番SR-N210D
容量1.0L(0.5~5.5合)消費電力1120W
炊飯時消費電力154Wh/回(エコ炊飯)保温時消費電力19.1Wh
年間消費電力85.4kWh/年サイズ240×377×224mm
ふた開き時の高さ431mm重量5kg
加熱方式大火力包み加熱内釜仕様備長炭釜(厚さ1.6mm)
メニュー数7メニュー(白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ)
お米のおいしさを引き出す大火力包み加熱のIHジャー炊飯器
遠赤放射率が高い備長炭入りのコーティングを採用した「備長炭釜」
軽くて丈夫な扱いやすい釜が高火力をお米に伝えます。
操作部は直感的に操作できるシンプルなボタン式
食洗器対応の片手で簡単に取り外せるワンタッチふた加熱板
ふた加熱板と内釜はそのまま丸洗い可能で使用後のお手入れが簡単
毎日に便利なコース・メニュー
・食感炊き分け機能(ふつう・かため・やわらか)
・高速コース
・炊込みコース
時間が経ってもおいしさを持続させる「うるおい保温」(24時間)
販売価格

27,200円(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 高火力をお米に伝える備長炭釜
  • 直感的に操作できるボタン式の操作部
  • 食洗機で洗えるワンタッチふた加熱板

商品動画

IHジャー炊飯器 商品紹介動画IHジャー炊飯器 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top