すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-62

品名 : AC100V/1300W グリルなべ

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IGU-B3
満水容量約3.4L消費電力1,300W
サイズ(W×D×H)mm385×356×203
溝つきプレート装着時:約334×356×100
たこ焼きプレート装着時:約334×356×100
深なべ装着時(ガラスふた含む):約385×356×220
電源AC100V(50/60Hz)
重量2.8kg材質ポリプロピレン、PF
温度調節範囲保温~約250℃コード長約1.8m
カラーブラック付属品深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート、蒸し板、仕切り板
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。
プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。
プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。
電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2165ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top