すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AL-21A

品名 : AC100V/1300W オーブントースター

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番ET-GU30-VD
庫内サイズ(W×D×H)mm270×295×90消費電力1300W
タイマー30分重量5kg
サイズ395(W)×345(D)×225(H)mm温度調整範囲80~250℃
トレー内寸255×255mmコード長1m
ボルドー
丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
「トースト4枚が同時に焼ける」「25cmのピザが丸ごと焼ける」「ビッグ&ワイド庫内」 
メニューに合わせて調節できる 「80℃~高温250℃ 温度調節」 
上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」 
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
ハイパワー「1300W」
ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/12 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2076ページ

代替品

EA763AL-13F
  • 品番

    EA763AL-13F

  • コメント

    変更点:サイズ、色など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2076ページ
  • エスコ便利カタログ2077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top