すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-15

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番MRO-S7D
庫内容量27L消費電力(50/60Hz)レンジ:(最高)1,450W
グリル・オーブン:1,340W/1,340W
サイズ483(W)×388(D)×355(H)mm重量約14.8kg
電源AC100V(50-60Hz)年間消費電力量70.4kWh/年
温度調節(オーブン)100~210℃、250℃(250℃は短時間運転)
発酵(30・35・40・45℃)
手動出力(レンジ)1000W、600W、500W、200W相当、100W相当
レシピ数/オートメニュー数132/106付属品外して丸洗いテーブルプレート1枚(オーブン兼用)
スチーム小皿(1個)
メニューシール
カラーホワイトコード長約1.4m
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。
ボウルひとつでメインから副菜までかんたん調理できる「ボウルメニュー」
※耐熱ガラスボウルのみ対応
重さをはかるからあたためも解凍も、分量おまかせ
過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」
過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができます。
庫内側面・背面には汚れが付きにくく、落としやすいシリコン系塗装を採用
テーブルプレートは汚れても外して洗えるから清潔。調理後の汚れを落としやすい。
ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。
あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でできる。
天面全体にヒーターユニットを搭載しているから、ムラを抑えて焼き上げます。
グリーン購入法適合商品
販売価格

74,200(税抜)/ 81,620円(税込)

カタログ価格

74,200円(税抜)/81,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/09 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top