すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-43

品名 : AC100V/1300W 電子レンジ(50/60Hz)

単機能レンジフラットテーブルミラーガラスの18Lです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IMB-FM1805
庫内容量約18L ※2周波数50Hz/60Hz
消費電力(50/60Hz)950W/1,300Wサイズ(W×D×H)mm458×354×286
重量12.2kg電源AC100V
高周波出力50Hz:強500W
60Hz:強650W、弱500W ※1
発振周波数2,450MHz
最大設定時間15分電源コードの長さ1.5m
加熱室有効サイズ約295(W)×318(D)×180(H)mm材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
カラーブラック
※1 高周波出力650W/500Wは、短時間高出力機能であり、持続時間は10分です。650W/500Wの設定で10分連続で使用した後は、出力を350Wに下げて運転します。
※2 庫内総容量とは、JISの判定基準にもとづき算出された容量です。
スタイリッシュで上品なデザイン。
調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
◆シンプル操作で簡単あたため
シンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。
◆庫内ひろびろフラットテーブル
料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
販売価格

24,700(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/09 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2076ページ
  • エスコ便利カタログ2077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top