すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-105

品名 : AC100V 電動ミシン(フットコントロール/シンガー)

仕様

メーカーシンガー(SINGER)型番SN1851
サイズ(W×D×H)mm416×193×300重量(kg)5.7
電源AC100V(50/60Hz)消費電力60W
ステッチ36種類付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、糸巻き押え(大)、糸巻き押え(小)、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(14号針3本入)、ボビン、シームガイド、送りカバープレート、補助糸立て棒、糸こま座、ソフトカバー、フットコントローラー(電源コード兼用)、取扱説明書
機能フリーアーム、LEDライト、自動ボタンホール材質ABS樹脂、他
スタート・ストップ、スピード調整も自由自在のフットコントローラー
糸かけが見やすい丸みのあるフォルム
パワフルモーター内蔵
ジーンズの重ねぬいもグングン縫える
美しい流線型の作業スペース
大活躍してくれる多彩なステッチ
下糸らくスルー
ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。もう下糸を引き上げる必要はありません。
送り調節、切り替えダイヤル
薄物から厚物など素材に合わせて、お好みのぬい目の長さに調節できます。S1/S2模様への切り替えも簡単です。
模様選択ダイヤル
ダイヤルを合わせるだけで、直線ぬい、ジグザグ、まつりぬい、ボタンホールなどが簡単に選べます。
7枚送り歯
自動針穴糸通し
面倒な糸通しもレバーひとつで針に糸が通せます。※家庭用ミシン針11~16使用時
フリーアーム
補助テーブルを外せば、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒ものぬいがラクにできます。
LEDライト
高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全な発光ダイオード(LED)採用。
自動ボタンホール
ボタンをセットするだけで自動でボタンにピッタリのボタンホールができます。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2095ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2094ページ
  • エスコ便利カタログ2095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top