すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-14D

品名 : 800W ハンディーアイロン(スチーマー機能付)

洋服をハンガーにかけたままサッとシワ伸ばし、高温スチームで除菌&脱臭!

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番SA-4095B
本体サイズ約335(W)×80(D)×98(H)mm
スタンドセット時:約850(W)×92(D)×130(H)mm
収納時サイズ350×92×130(H)mm
アイロン面約58c㎡(60×130mm)
表面:セラミック塗装
コード長約2.5m
重量約630g消費電力800W
電源AC100V(50/60Hz)注水量75ml
噴出容量0.4g/回スチーム噴出口12個
スチーム噴霧方式単発ショットスチームアイロン面温度高:190℃
中:150℃
低:100℃
カラーブラック付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
スチーム・ドライ兼用
付属のブラシを付け、ハンディースチーマーとしてもお使い頂けます。
ハンガーにかけたまま、衣類をシワ伸ばしできるハンディーアイロン&スチーマーです。
厚手の衣類にも便利な1ショット約0.4gのパワフルスチームです。
繊維の奥に潜んだニオイもスチームが吹き飛ばすので、衣類についたタバコ臭や料理臭が気になるときにも活躍します。
また、高温のスチームは繊維自体の復元力を手助けするため、伸びてしまったニットの肘や袖の伸びにも効果的です。
アイロン本体をタテ、ヨコ、ナナメにしても安定してスチーム掛けができるフリーアングル設計。
さらにアイロン機能を使えば、襟回りなどの細部、ズボンやプリーツスカートのプレスもかんたんです。
使いやすい大きな注水口とダイヤル、スチームボタンで操作がかんたん。電源を入れて約40秒で準備完了。
ボタンを3秒ごとに押すだけでスチームを噴射します。
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/29 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2073ページ
ウェブカタログ画像
  • 12個の穴からでるパワフルスチームで、洋服を一気にシワ伸ばし!
  • 高温ストームで除菌&脱臭も
  • アイロン機能も搭載しているので、襟、袖、パンツの折り目付けに便利
  • ほこりや小さなゴミを取る時に便利な衣類ブラシ
  • 毛クズや大きなゴミを取る時に便利な毛ブラシ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top