すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-5C

品名 : AC100V/1400W コードレススチームアイロン

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-QL300-H
サイズ(W×D×H)mm95×215×120アイロン面116c㎡
重量(g)750消費電力1400W
タンク容量80ml立ち上がり時間約50秒
カラーミストグレー持続時間平均 約90秒
スチーム量平均 約5g/分ショットハイパワーショット
ハンガーショット
スチーム噴出量切替2段階 中・高温スチームスチーム穴数18
使いやすさ水漏れストッパー
ビッグ注水口
スリムヘッド
コード長1.4m
スタンド形状セーフティ後方コード引出口
スチーム・ドライ兼用
アイロン面はシルバーチタンコート
水漏れストッパー付
軽くて扱いやすいコンパクトデザイン
先端が見やすく、手芸などの細かい作業もしやすいスリムヘッド。
ドライ/スチームの切り替えはワンプッシュ。
準備も片付けも手軽にできる。コンパクト収納のケース付き。
手のひらサイズのかけ面で、細かな作業にも使いやすい。
スチームの温度を、高温と中温から選べます。
衣類はもちろん、パリッと仕上げたい綿素材のベッドシーツやテーブルクロスなども、除菌・脱臭ができます。
販売価格

9,300(税抜)/ 10,230円(税込)

カタログ価格

9,300円(税抜)/10,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/20 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2073ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top