すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-9H

品名 : AC100V/1400W コードレススチームアイロン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スチーム量がアップ。たっぷり使えてしっかりシワのばし。「Wヘッドベース」でスイッとラクラクかけられる。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-WL708-PN
サイズアイロン本体:110(W)×226(D)×130(H)mm
収納時:180(W)×294(D)×228(H)㎜
アイロン面約170cm2
重量(kg)本体:1.1
収納時:2.0
スプレーマイクロ
消費電力1,400Wタンク容量160ml
スチーム量最大約15g/分(平均13g/分)スチーム噴出量切替2段階、全温度
スチーム持続時間最長約180秒ショット・ハイパワーショット
・ハンガーショット
・ハイパワースチーム
コード140cm(コードリールつき)スチーム穴数32
かけ面ベース:約170c㎡
材質:ニッケルコート(ミラーマジ軽)
種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・蓄熱ベース
スタンド形状セーフティ後方コード引出口
ニッケルコーティング丈夫さと滑りの良さを両立(熱くなると滑りが良くなる特性)立ち上がり時間約100秒
目詰まり防止機能ピンクゴールド
持ち替えずに左右前後にスイスイ動かせる。
「Wヘッドベース」でアイロンかけをもっと簡単&スピーディーに。
ベース全体からたっぷりのスチームで、シワなくキレイに。
ハンドルに抗菌加工を施し、使う時に触れる部分の清潔性にも配慮。
たっぷり使えてしっかりシワのばし。
最大スチーム量約15%アップ(メーカー従来品比)&マイクロスプレー。
衣類の脱臭・除菌はもちろん、抗菌ハンドルでいつも清潔。
<水もれストッパー>
スチーム使用中の水もれを防止。使用後の通電乾燥も不要です。
<全温度スチーム>
中温・低温でもスチームが使え、デリケート素材のお手入れも簡単です。
前後に動かしてもシワになりにくいから、アイロンを持ち替えることなく前後左右にアイロンがけができます。
キレイに仕上げる決め手の1つは「安定した温度でかけること」。
コードレスアイロンで、スチーム機能を使っても冷めにくい蓄熱構造。
パリッと仕上げたい綿素材のベッドシーツやテーブルクロスなども、シワを伸ばしながら除菌ができます。
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2126ページ

代替品

EA763AN-9J
  • 品番

    EA763AN-9J

  • コメント

    変更点:ハンガーショット機能なし、色

EA763AN-5C
  • 品番

    EA763AN-5C

  • コメント

    スチーム量など異なります仕様要確認

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top