すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-100N

品名 : AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B18C3-W
容量180L(冷蔵室:120L/冷凍室:60L)ドア開閉右開き
サイズ497(W)×595(D)×1350(H)mm据付必要奥行寸法645mm
消費電力電動機:53W(50/60Hz)
電熱装置:120W(50/60Hz)
年間消費電力量272kWh/年(50/60Hz)
省エネ基準達成率115%
※2021年度達成基準に基づく達成率
運転音約19dB(A)
トップテーブル耐熱温度100℃重量41kg
冷蔵室・全棚ガラストレイ
・LED庫内灯
・温度調節機能
ボトル棚収納数ペットボトル2L×3本
冷凍室・深型上段ケース
・仕切りケース(貯氷箱)付き
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量63個脱臭機能カテキン抗菌・脱臭フィルター
カラーマットオフホワイト
インバーター搭載で静音&省エネ設計
設置に必要な「放熱スペース」が最小限で、一人暮らし・二人暮らしのキッチンにもすっと収まります。
冷凍食品のまとめ買いや作り置きなど、たっぷり収納できる大容量冷凍室
フラットスチール鋼板ドア採用でインテリアになじむシンプルなデザイン
トップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
冷凍室を開けると同時に上段も一緒に引き出せます。
冷凍食品がタテに収納できる深型ケースで出し入れがスムーズです。
仕切りケースは、冷凍食品の区分け収納や、製氷皿と組み合わせて貯氷箱として使えます。
高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット
汚れをさっと拭き取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載
庫内は明るく見やすいLED照明を採用
グリーン購入法適合商品
販売価格

80,200(税抜)/ 88,220円(税込)

カタログ価格

80,200円(税抜)/88,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/15 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い商品です
  • 仕切りケース(貯氷箱)+製氷皿
  • 冷凍室を開けると同時に上段も一緒に引き出せます
  • 上段が深型ケースなので、冷凍食品がタテに収納でき、出し入れがスムーズです
  • 仕切りケースは製氷皿と組み合わせて、貯氷箱として使えます
  • 仕切りケースで冷凍食品を区分け収納できます
  • 高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット
  • 定格内容積\n※画像は色違い商品です
  • 設置スペース\n※画像は色違い商品です
  • 据付必要寸法図\n単位:mm
  • ※画像は色違い商品です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top