すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AP-101B

品名 : AC100V/ 73W(199L) 冷凍庫

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-FC20M1-W
容量199Lドア開閉上開き
サイズ823(W)×556(D)×835(H)mm重量28kg
消費電力(50/60Hz)62W付属品バスケット(1個)
霜取り板(1個)
鍵(2個)
冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月据付必要奥行寸法706mm
冷凍負荷温度-18℃以下
インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー
ノンフロン冷媒採用
大きい食材も丸ごと入ります。
グリップハンドル。使いやすいUD設計。
移動に便利なキャスター付き。
急凍機能(急凍モードあり)
庫内灯(LED)付
販売価格

164,000円(税抜)/ 180,400円(税込)

カタログ価格

164,000円(税抜)/180,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2074ページ
バリエーション一覧
EA763AP-101B AC100V/ 73W(199L) 冷凍庫
EA763AP-102 AC100V/ 65W(299L) 冷凍庫
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top