すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AP-103

品名 : AC100V/ 57W(121L) 冷凍庫

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-FZ120D-SS
容量121L
※食品収納スペースの目安は87L
ドア開閉右開き
年間消費電力365kwh/年消費電力(50/60Hz)電動機:54/57W
電熱装置:120/120W
サイズ480(W)×586(D)×1126(H)mm重量33kg
据付必要奥行寸法686mm冷凍負荷温度-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月トップテーブル耐熱温度100℃
仕様・ドアポケット
・引き出し式バスケット(4段)
・急凍機能
・アルミトレイ(1枚・最上段)
環境に配慮した、前開き・スリムタイプのホームフリーザー
ドアを開けずに設定できる急凍機能付き
最上段には食品をさらにすばやく凍結できる「アルミトレイ」搭載
最下段には500ml凍結用ボトルが立てて入る深型のバスケットを採用
小物食品の保存に便利なドアポケット搭載
鋼板ドア採用
自動(ファン冷却式)霜取り機能搭載
2021年度省エネ基準達成率112%
グリーン購入法適合商品
販売価格

54,800円(税抜)/ 60,280円(税込)

カタログ価格

54,800円(税抜)/60,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top