すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-122B

品名 : DC12V/AC100V( 13L) 電子適温ボックス

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番HR-EB07W
容量13L電源DC12VまたはAC100V
サイズ約280(W)×340(D)×525(H)mm重量約6.1kg
ドア開閉右開き消費電力DC12V:45W、AC100V:60W
設定温度保冷(強):3℃、保冷(弱):5℃、保存:15℃、保温:60℃付属品棚板1枚、AC電源コード、DC電源コード
冷却方式電子冷却方式カラーホワイト
騒音保冷(強):46dB、保冷(弱):27dB騒音レベル保冷 強:46dB(A特性)以下、保冷 弱:27dB(A特性)以下
保温・保冷温度保冷(強):3℃±3℃(周囲温度:約25℃)、
保冷(弱):10℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 
保存:15℃±3℃(周囲温度:約25℃)、
保温:60℃±6℃(周囲温度:約23℃)
AC電源コード有効長2.0m
DC電源コード有効長2.8m(シガレットライター用ソケット差し込みコード)
縦置きと横置きの2WAYタイプ
500mlペットボトル10本収納可能
中が見える高断熱3重窓付き扉
容量たっぷりな上に1台で保冷も保温も。1年中使える冷温庫
夏はクール、冬はホットで、一年中使えます。
保冷弱モードではさらに静かな静音設計
AC/DCの2電源対応で、室内でも車内でもOK。
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式
高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
清涼飲料水や缶ビールの収納はもちろん、前面の透明窓で開けずに中身が確認できるので、小型のワインセラーとしてもお使いいただけます。
手軽に持ち運べるキャスターと、握りやすい大型ハンドル付。 室内からクルマに運ぶ際や、屋外での移動などに便利です。
保冷時、湿気や気温が高い梅雨時や夏場は庫内で結露水が発生し、庫内に水が溜まる場合がございます。自然現象で故障ではないので、ふき取ってご利用ください。
販売価格

36,600(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2163ページ2560ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2162ページ
  • エスコ便利カタログ2163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top