すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-123B

品名 : DC12V/AC100V(5.5L) 保温・保冷ボックス

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番HR-EB06W
容量5.5L電源DC12VまたはAC100V
サイズ約235(W)×305(D)×300(H)mm重量約2.8kg
ドア開閉右開き消費電力DC12V:42W
AC100V:55W
設定温度保冷(強):5℃
保冷(弱):7℃
保温:60℃
付属品トレイ、AC電源コード、DC電源コード
カラーホワイトAC電源コード有効長2.0m
DC電源コード有効長2.8m(シガレットライター用ソケット差し込みコード)冷却方式電子冷却方式
騒音保冷(強):27dB
保冷(弱):24dB
保温:20dB
測定条件 : 暗騒音レベル16dB(A)以下
材質ポリプロピレン
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
500mlペットボトル4本収納可能
おしぼりに便利なドアポケット
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/01 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2075ページ2452ページ
ウェブカタログ画像
  • 500mlペットボトル4本収納可能
  • おしぼりやティーバッグ保管に便利なドアポケット
  • コンパクトなのでお好きな場所でお使いいただけます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top