すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-157

品名 : AC100V/DC12・24V コードレス冷温庫(本体)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番UL18DB(NMG)
サイズ340×653×450mm重量15.6kg
入力電源スライド式リチウムイオン電池 14.4V/18V
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz)
車載電源(DC 12/24V)
容量仕切り板なし:25L
仕切り板あり:左8L・右15L
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式加温方式ワイヤヒーター方式
蓄電池装着可能数2個蓄電池充電時間BSL36A18:約3時間20分
BSL36B18:約5時間20分
※付属しておりません
使用温度範囲0~40℃
USB出力5V/2.4A
防水保護等級IPX4使用可能バッテリーEA813HE-12・16(14.4Vシリーズ)
EA813HF-15A・17A・19・21・22(18Vシリーズ)
付属品ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板
バッテリー・充電器は別売です。
電源はAC100V・DC12/24V・バッテリーの3電源を使用可能。
-18℃~60℃の17段階温度調整。
※-18℃はスペースが限られています。
付属の仕切り板でセパレートすることで2部屋を個別で温度管理できます。
本体に充電機能が付いているので、AC・DCを接続すれば保冷・保温しながらバッテリーを充電できます。
※家電リサイクル法の対象です。
販売価格

73,000(税抜)/ 80,300円(税込)

カタログ価格

73,000円(税抜)/80,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-157A
バリエーション一覧
EA763AP-156 AC100V/DC12・24V コードレス冷温庫
EA763AP-157 AC100V/DC12・24V コードレス冷温庫(本体)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top