すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-241

品名 : AC100V/85W( 93L) ノンフロン冷蔵庫

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IRJD-9A
サイズ(W×D×H)mm472×450×860㎜重量(g)22㎏
材質鋼板、PS、ガラス庫内容量93L
ドア開閉右開き消費電力電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz共用) 梱包サイズ520×465×885㎜
梱包重量23.5㎏付属品製氷皿、霧受けトレー、転倒防止ベルト固定具×2
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
販売価格

36,900(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/15 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2127ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2126ページ
  • エスコ便利カタログ2127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top