すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-203

品名 : セキュリティスロット用ロック

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-13P
サイズ25(W)×7(D)×18(H)mm材質左右外側:亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)
内側:ステンレス
重量(g)10取付スロット規格7×3mm
適合ワイヤー品番EA983TS-251~291適合錠品番EA983TS-301
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。
ワイヤー、南京錠は別売です。
直径5mmまで対応
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/24 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1915ページ
その他関連
オプションEA983TS-251 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-256 : φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)
オプションEA983TS-261 : φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー
オプションEA983TS-266 : φ1.6mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-267 : φ1.6mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-268 : φ1.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-269 : φ1.6mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-271 : φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-273 : φ2.2mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-276 : φ3.5mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-277 : φ3.5mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-278 : φ3.5mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-279 : φ3.5mmx3.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-281 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-282 : φ4.6mmx2.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-286A : φ6.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ビニールコート)
オプションEA983TS-301 : 26mm ダイヤル錠
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top