すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-312A

品名 : 225x100x275mm/3.0L クールポット

仕様

容量3.0Lサイズ(W×D×H)mm225×100×275
耐熱温度90℃耐冷温度-20℃
材質ポリプロピレン重量(g)293
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ
洗浄ラクラクシンプル構造
裏面には目盛り付
水キレがいい注ぎ口
蓋を反対にすると注ぎ口が開きます。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/05/01 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2080ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top