すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-33

品名 : 1.5L [ステンレス製] ポット(ブラウン)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SH-RA15
容量1.5Lサイズ(W×D×H)mm180×135×250
重量800gカラーブラウン
保温効力72℃以上(10時間)保冷効力9℃以下(10時間)
口径約6.5cm
衝撃に強いステンレス製なので、丈夫で長持ちします。
本体が丸洗いできるので、いつも清潔を保てます。
手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
お手入れラクラク「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
使用時はハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
コーヒーのドリッパーを直接乗せられるで、手軽にコーヒーを楽しむことができます。
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2079ページ
バリエーション一覧
EA763AP-33 1.5L [ステンレス製] ポット(ブラウン)
EA763AP-34 1.5L [ステンレス製] ポット(シルバー)
EA763AP-35 1.9L [ステンレス製] ポット(ブラウン)
EA763AP-36 1.9L [ステンレス製] ポット(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2078ページ
  • エスコ便利カタログ2079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top