すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-40

品名 : AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CK-AJ08
容量0.8L消費電力1300W(湯沸かし時)
サイズ(W×D×H)mm230×145×205(本体のみ)
230×145×225(電源プレート含む)
重量1.0kg(本体)
1.2kg(電源プレート含む)
選択式で「1時間あったか保温」機能付き!
倒れてもこぼれにくい転倒湯もれ防止構造
置き場所を選ばない「蒸気レス構造」
気になるカルキ臭を除去!カルキとばしコース
給湯レバーを離すと自動的にロックがかかる「自動給湯ロック」
置き場所の幅が広がる、1.3mのロングコード
沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」
黒地の内容器に、白色の200mL刻みの目盛りでくっきり見やすい水位線
「広口フッ素加工内容器」で汚れがつきにくくお手入れも簡単
コンセントにつないだままでも「待機時消費電力ゼロ」
ワンタッチで軽くフタが外せるので、中のお手入れも給水もラクラク。
両手でも注げる「熱くなりにくい本体設計」
3つのマイコン安全設計
  1.マイコン沸とう検知センサー
  2.マイコン空だき防止センサー
  3.マイコン自動電源オフ
カラーネイビー
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-40A
  • 品番

    EA763AP-40A

  • コメント

    変更点:本体にAG+抗菌加工追加

バリエーション一覧
EA763AP-37F AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(アイボリー)
EA763AP-40 AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top